ソフトサテン スカート サロペット

ソフトサテン スカート サロペット - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン スカート サロペット - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいいサロペットスカート!
かわいいサロペットスカートです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます!演技やダンスなどの衣装に!サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。無地なので、飾り付けもできます。

セット内容本体のみ材質ポリエステルサイズC(3歳くらいの幼児向け)ウエスト(cm)42~82総丈(cm)47丈(cm)33内容量1枚
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5969973918635
840
582
640(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする