ソフトサテン ベスト
肌触りがよく、光沢のあるサテン製のベスト!
大人気の衣装ベースシリーズのベストです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます!演技やダンスなどの衣装に!サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
セット内容本体のみ
材質ポリエステル
色紫
サイズC(3歳くらいの幼児向け)
着丈(cm)38
胴回り(cm)72
内容量1個
注意
※ー
肌触りがよく、光沢のあるサテン製のベスト!
大人気の衣装ベースシリーズのベストです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます!演技やダンスなどの衣装に!サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。