アーテック[学校教材・教育玩具]
ギザギザスカート
ソフトサテンとチュールを組み合わせたかわいいスカート!
サテン生地とチュール素材でかわいいギザギザスカートです。演技やダンスなどの衣装に!
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
色
黄緑
ウエスト(cm)
39~87
丈(cm)
35
内容量
1枚
注意
※ー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59699416
18394
¥
840
¥
537
¥
591
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください