曜日別特売

着物ドレスセット

着物ドレスセット - アーテック[学校教材・教育玩具]着物ドレスセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

飾り付けてこんなにかわいい着物とスカートのセット!
ピンクの着物の衣装ベースとスカートがセットに!おくみ付きなので、そのままでも、レース等で装飾してもかわいいです!お遊戯会や発表会等に!単品でそろえるよりもお得です。

セット内容衣装ベース着物、衣装ベースマントスカート 各1材質不織布寸法(mm)【衣装ベース着物(おくみ付き) 桃】本体:800×850 / 帯:1200×100総丈(cm)【衣装ベース マント・スカート 桃】58胴回り(cm)【衣装ベース マント・スカート 桃】45~100内容量1セット
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5969932818032
1,210
773
850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする