曜日別特売

ソフトサテン オフショルダーシャツ

ソフトサテン オフショルダーシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン オフショルダーシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン オフショルダーシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン オフショルダーシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン オフショルダーシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン オフショルダーシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン オフショルダーシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン オフショルダーシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]

チュール付きのおしゃれなオフショルダーシャツ!
キラキラのチュールが付いたかわいいオフショルダーシャツです。演技やダンスなどの衣装に!サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。

セット内容本体のみ材質ポリエステルサイズC(3歳くらいの幼児向け)胸囲(cm)53着丈(cm)22肩紐長さ(cm)17内容量1枚
注意
※ー
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5969994918721
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
5969995818722
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
5969996718723
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする