ソフトサテン ワンピース

ソフトサテン ワンピース - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ワンピース - アーテック[学校教材・教育玩具]

サテン製の光沢のあるワンピース!
大人気の衣装ベースシリーズのワンピースです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます!演技やダンスなどの衣装に!サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。

セット内容本体のみ材質ポリエステル黄緑サイズC(3歳くらいの幼児向け)着丈(cm)60胴回り(cm)76内容量1枚
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5969952918572
620
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする