らくらくチアポンポン 小
コンパクトなミニサイズ!袋からすぐに出して使える「完成済みチアポンポン」!
コンパクトなミニサイズのポンポンです。組立済なので、運動会準備の手間を軽減します。ソフトゴム付で手のひらが使えるハンドフリータイプ です。特許登録済
セット内容本体(2個組)×1
材質PET
色ピンクシルバー
サイズ【ソフトゴム】45【房】150
内容量1組
注意
※ー
コンパクトなミニサイズ!袋からすぐに出して使える「完成済みチアポンポン」!
コンパクトなミニサイズのポンポンです。組立済なので、運動会準備の手間を軽減します。ソフトゴム付で手のひらが使えるハンドフリータイプ です。特許登録済