アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテン マーメイドスカート
かわいいマーメイドスカート!
みんな大好き!マーメイドに簡単になりきれるマーメイドスカートです。サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。ウエストはゴム仕様なので、はきやすい!
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
色
緑
ウエスト(cm)
40~72
丈(cm)
59
内容量
1枚
注意
※ー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59699398
18377
¥
640
¥
410
¥
451
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください