フェルト オールインワン

フェルト オールインワン - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルト オールインワン - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルト オールインワン - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルト オールインワン - アーテック[学校教材・教育玩具]

まんまるシルエットがかわいい!フェルト生地のオールインワン衣装!
まんまるシルエットがかわいい、フェルト生地のオールインワン衣装です。フェルト素材なので、肌触りがやさしい!ゴム仕様なので、着脱しやすい!カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます!演技やダンスなどの衣装に!

セット内容本体のみ材質フェルト胸廻(cm)54~120総丈(cm)50裾廻り(cm)60~120内容量1個
注意
※ー
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5969982718666
1,000
637
701(税込)
3日以内出荷
返品不可
5969983618667
1,000
637
701(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする