アーテック[学校教材・教育玩具]
ダンス衣装セット
ダンスをするならこれ!定番コーデのベストとズボンのセット!
つやつやの光沢がかっこいいサテン生地のベストとズボンのセット!単品でそろえるよりもお得です。
セット内容
ソフトサテンベスト、ソフトサテンズボン 各1
材質
サテン
股下(cm)
【ソフトサテンズボン C 黒】35
ウエスト(cm)
【ソフトサテンベスト C 黒】72【ソフトサテンズボン C 黒】38~76
丈(cm)
【ソフトサテンベスト C 黒】38【ソフトサテンズボン C 黒】55
内容量
1セット
注意
※ー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59699337
18033
¥
980
¥
673
¥
740
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください