曜日別特売

ATしゃぼん液

ATしゃぼん液 - アーテック[学校教材・教育玩具]

たっぷり遊べる、大容量500mlの4本セット!ATしゃぼん液!
大容量500mlでたっぷり楽しめるシャボン液です。お子さまの外遊びやイベントで活躍するだけでなく、幼稚園や保育園といった多人数での利用にもぴったり。きれいなシャボン玉を簡単に作り出します。遊びの時間をより充実させるためのマストアイテムです。

セット内容ATしゃぼん液 500ml×4本材質容器:PP寸法(mm)【1本あたり】130×50×160適合年齢(歳)3内容量1セット(500mL×4本)
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970024721144
1,700
1,091
1,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする