たっぷり遊べる、大容量500mlの4本セットATしゃぼん液大容量500mlでたっぷり楽しめるシャボン液です。お子さまの外遊びやイベントで活躍するだけでなく、幼稚園や保育園といった多人数での利用にもぴったり。きれいなシャボン玉を簡単に作り出します。遊びの時間をより充実させるためのマストアイテムです。材質:容器:PP。サイズ:1本あたり:130×50×160mm。セット内容:ATしゃぼん液 500ml×4本