おかいものごっこ はさみのれんしゅう

おかいものごっこ はさみのれんしゅう - アーテック[学校教材・教育玩具]おかいものごっこ はさみのれんしゅう - アーテック[学校教材・教育玩具]おかいものごっこ はさみのれんしゅう - アーテック[学校教材・教育玩具]

はさみの練習ができるペーパー付ごっこ遊びもできるよ
ごっこ遊びができるよ
材質:フェルト。サイズ:ガマグチ:140×135mm、アイテム:約85×85mm、紐:720mm。セット内容:アイテム×8、ガマグチ×1、紐×1

用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。セット内容アイテム×8、ガマグチ×1、紐×1材質フェルト寸法(mm)【ガマグチ】140×135【アイテム】85×85【紐】720適合年齢(歳)3内容量1セット
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970045721483
540
346
381(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする