曜日別特売

キッズミニピアノ

キッズミニピアノ - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズミニピアノ - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズミニピアノ - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいいパステルカラーのキッズピアノ!
かわいいパステルカラーのキッズピアノです。37鍵盤。音量は16段階調節可能。単三電池4本使用(USB給電も可能)。白鍵に貼ってまなべるドレミシール付!対象年齢:6歳以上。
自動演奏(8曲):「きらきら星」や「カノン」など8曲を自動再生します。(楽曲一覧:きらきら星、フレール・ジャック、メリーさんのひつじ、ゆかいな牧場、ちょうちょ、エリーゼのために、トルコ行進曲、カノン)
なりきり演奏:楽曲を選択すると、伴奏が流れます。鍵盤を押すだけで、ピアニストになりきって楽曲の演奏ができます。楽曲は自動演奏の8曲と同じになります。
打楽器・どうぶつの鳴き声(各4種):打楽器音、動物鳴き声各4種 に切り替えできます。
鍵盤の音色(8種):ピアノ、ギター、トランペットなど8種の音色に変換できます。(音色一覧:ピアノ、木琴、オルガン、ギター、バイオリン、ハープ、トランペット、クラリネット)
リズムパターン16種:ロック、レゲエ、サンバなど16のリズムに変換できます。
演奏を録音(~150音まで)&再生:鍵盤音、打楽器/動物の鳴き声を録音できます。

セット内容本体×1、USBケーブルA-DC×1、ドレミシール×1材質HIPS寸法(mm)425×155×45内容量1個
注意
※単三電池4本使用。電池は別売りになります。外部バッテリー接続可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970151675535
4,600
3,182
3,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

教育楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする