曜日別特売

キッズはさみ

キッズはさみ - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズはさみ - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズはさみ - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズはさみ - アーテック[学校教材・教育玩具]

子ども用はさみ!
子ども用のはさみです。おなまえシール・安全ケース付き。右利き用。

セット内容はさみ本体、カバー、名前シール材質はさみ:ABS・鉄、名前シール:紙寸法(mm)【はさみ本体】135×58×6【はさみ刃渡り】50【はさみカバー】93×24×8【シールサイズ】34×6内容量1セット
注意
※右利き用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970127074561ブルー
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
5970127974562ピンク
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする