曜日別特売

ダブルかるた 恐竜&ようかい

ダブルかるた 恐竜&ようかい - アーテック[学校教材・教育玩具]ダブルかるた 恐竜&ようかい - アーテック[学校教材・教育玩具]ダブルかるた 恐竜&ようかい - アーテック[学校教材・教育玩具]ダブルかるた 恐竜&ようかい - アーテック[学校教材・教育玩具]ダブルかるた 恐竜&ようかい - アーテック[学校教材・教育玩具]ダブルかるた 恐竜&ようかい - アーテック[学校教材・教育玩具]ダブルかるた 恐竜&ようかい - アーテック[学校教材・教育玩具]

1セットで2種類のかるたが楽しめるダブルカルタシリーズ!
1セットで2種類のかるたが楽しめるダブルカルタシリーズです。親子での時間や学びの一環として、遊びながら知識を深められる特別なセットです。【恐竜かるた】:三畳紀から白亜紀までのいきもの45種類を可愛いイラストで紹介。生息時期や化石の発見場所、大きさなどの特徴を楽しく学べるカード付きです。【妖怪かるた】40種類の妖怪が登場し、それぞれの説明も書かれています。遊び方は、通常のかるた、神経衰弱スタイルの『いろあわせ』、そして手持ちカードを使った『じゃんけんゲーム』の3種類。さまざまな楽しみ方で、子どもから大人まで夢中になれます。

セット内容恐竜かるた(取り札45枚、読み札45枚、予備6枚)×1、妖怪かるた(取り札×44、読み札×44、予備×6(取り札・読み札各3)、説明カード×2)×1材質寸法(mm)【カード】57×87適合年齢(歳)5内容量1セット
注意
※恐竜以外の古代生物も含んでいます。恐竜、その他の情報は2023年時点での自社調べによるものです。それぞれの情報は諸説あるため、一般的な内容を記載しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970060621708
オープン
2,000
2,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする