曜日別特売

使い捨てシーツ 白 ミニ 36×60cm

使い捨てシーツ 白 ミニ 36×60cm - アーテック[学校教材・教育玩具]使い捨てシーツ 白 ミニ 36×60cm - アーテック[学校教材・教育玩具]使い捨てシーツ 白 ミニ 36×60cm - アーテック[学校教材・教育玩具]使い捨てシーツ 白 ミニ 36×60cm - アーテック[学校教材・教育玩具]使い捨てシーツ 白 ミニ 36×60cm - アーテック[学校教材・教育玩具]使い捨てシーツ 白 ミニ 36×60cm - アーテック[学校教材・教育玩具]

感染防止に最適簡単・清潔シーツ 不織布だから軽量でやわらかく丈夫
様々なシーンで活躍します介護施設 トラベル エステサロンマッサージ ご家族 その他、ウイルス対策に 特に、枕元で使うのに丁度良い大きさです。
材質:PP、PE。サイズ:0.36×0.6m。セット内容:シーツ本体50枚入

用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。セット内容シーツ本体50枚入材質PP、PE寸法(m)0.36×0.6内容量1個(50枚)
注意
※数日から約1週間の使用を目的とした商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970106952493
オープン
1,546
1,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする