アーテック[学校教材・教育玩具]
カラー不織布 ドット 切売
厚手で丈夫!手芸や衣装づくりに!ほしい分だけ!嬉しい切り売り!
厚手で丈夫なドット柄の布です。とっても丈夫なので、手芸や衣装づくりにおすすめです。縫ったり貼ったりアレンジができます。95cm幅。
セット内容
本体のみ
材質
不織布
色
赤
厚さ(g/m
2
)
75
注意
※水彩不可。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59700141
18740
1個(1m)
950×1000
¥
520
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59700150
18741
1個(2m)
950×2000
¥
1,050
¥
837
¥
921
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59700159
18742
1個(3m)
950×3000
¥
1,570
¥
1,255
¥
1,381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59700168
18743
1個(4m)
950×4000
¥
2,090
¥
1,673
¥
1,840
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59700177
18744
1個(5m)
950×5000
¥
2,610
¥
2,091
¥
2,300
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください