曜日別特売

ワンタッチ折りたたみトイレ

ワンタッチ折りたたみトイレ - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチ折りたたみトイレ - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチ折りたたみトイレ - アーテック[学校教材・教育玩具]

コンパクトで衛生的な非常用便座!
アウトドアや災害時に活躍する非常用の折りたたみトイレです。耐荷重100kgの丈夫なスチール製で、滑り止めキャップが付いているため、使用時の安定性も抜群です。水洗い可能で、まるごと洗えるのでいつでも衛生的に使用できます。厚み約6.5cmのコンパクト設計で、隙間に収納できるため省スペース。キャンプや災害時の非常用としてはもちろん、施設での一時的な使用や介護のサポートにも最適です。

セット内容本体のみ材質炭素鋼、PP寸法(mm)展開時:約345×370×375、折りたたみ時:約350×720×60包装形態箱入り内容量1個
注意
※汚物袋・凝固剤は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970087735496
オープン
2,700
2,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする