初めてでも気軽にできるスタートセット
シーリングワックス初心者にぴったりのスタートセットです。このセットには、シーリングワックスを始めるうえで必要なものがすべて揃っています。ワックスの色は相性の良い組み合わせを採用し、簡単に美しいシーリングスタンプを作成可能。さらに、ハーブティーを思わせる柔らかな色合いが特徴で、大切な手紙やギフトに特別感をプラスします。初心者でも気軽に楽しめます。
材質:蝋、亜鉛合金、木。サイズ:ワックス:Φ10×5mm、スプーン:約100×30mm、キャンドル:Φ40×13mm、柄:約90×Φ20mm、スタンプヘッド:Φ25×15mm。セット内容:ワックス(21ピース)×1、スプーン×1、キャンドル×1、柄×1、スタンプヘッド×1


