曜日別特売

ウッド調LEDクロック ホワイト

ウッド調LEDクロック ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]ウッド調LEDクロック ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]ウッド調LEDクロック ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]ウッド調LEDクロック ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]ウッド調LEDクロック ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]ウッド調LEDクロック ホワイト - アーテック[学校教材・教育玩具]

コンパクトなキューブ型の多機能クロック
です。時計・カレンダー・温度計・アラーム・スヌーズの5つの機能を搭載。時刻・日付・温度を自動で交互に表示するモードと時間のみを表示するモードの切り替えが可能です。4段階の明るさ調整ができ、シーンに合わせた表示が可能。USB電源または単4アルカリ電池3本(別売)で使用でき、デスクやベッドサイドにもぴったり。おしゃれな木目調デザインで、オフィスやリビングのインテリアにもなじみます。
材質:MDF、PVC。サイズ:約63×63×63mm。セット内容:本体×1、USBコードA-DC×1

用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。セット内容本体×1、USBコード×1材質MDF寸法(mm)63×63×63ホワイト内容量1個
注意
※輝度が下がったり、点滅したりする場合は電池の残量が少なくなっている可能性があります。液漏れの原因になるので、すぐに電池を交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596992495383
1,780
1,228
1,351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする