反射テープ付きレインコート 緑 M

反射テープ付きレインコート 緑 M - アーテック[学校教材・教育玩具]反射テープ付きレインコート 緑 M - アーテック[学校教材・教育玩具]反射テープ付きレインコート 緑 M - アーテック[学校教材・教育玩具]反射テープ付きレインコート 緑 M - アーテック[学校教材・教育玩具]

雨の日も安心・快適!ランドセル対応の子供用レインコート!
ランドセルやリュックを背負ったまま使える、便利な反射テープ付き子供用レインコートです。鮮やかなグリーンが特徴で、雨の日でも目立ちやすく、お子さまの安全をしっかりサポートします。安全性を高める反射テープ、視界を確保する透明バイザーフードが特徴で、雨の日の登下校も安心。ポケット付きで実用性も抜群。ファスナーとスナップの両方を採用しているため、着脱が簡単でお子さまでも使いやすいデザインです。さらに、付属のケースにコンパクトに収納可能なので、持ち運びにも便利です。雨の日の登下校やアウトドアに最適です。

セット内容レインコート×1、収納ケース×1材質EVA胸囲(cm)100袖丈(cm)54着丈(cm)80包装形態ヘッダー付き袋入り内容量1個
注意
※適応身長:90~120cm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970152575567
3,300
2,237
2,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする