電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付

電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付 - オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付 - オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付 - オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付 - オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付 - オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付 - オーム電機

人感センサーで検知して録画を開始
静止画、動画、音声録音
乾電池だから配線不要で簡単設置
100万画素
人感センサー検知距離15m
防水・防じん規格IP66
2.0インチLCD
昼・夜録画可能
フレキシブル三脚付き
防犯対策に、害獣対策に、駐車場の監視に

付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、フレキシブル三脚×1、保証書付取扱説明書電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)95×113×67レンズF=1.8 FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチ TFTカラー液晶モニター解像度動画:720P、1080FHD、2K、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、3MP、1MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JIS C 0920センサー探知範囲15m(赤外線/温度検知)保存形式静止画…JPEG、動画…AVI接続端子Type-C USBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影 ※昼間/夜間判別仕様 15Lux使用環境湿度(%)5~85記録メディアmicroSDカード(8MBから32GBまで)※別売アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー100万画素カラー CMOS内容量1個
取扱説明書:(2.35MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59701961OSE-PM10
9,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする