曜日別特売

電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可

電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可 - オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可 - オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可 - オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可 - オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可 - オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可 - オーム電機

人感センサー機能付きで、人や動物を検知すると自動で録画を開始します。防犯対策・害獣対策に。
2.0インチカラーモニター内蔵。その場ですぐに画像を確認できます。
300万画素の高画質
赤外線LED搭載で夜間録画もOK(夜間の画像は白黒映像になります)
保護等級IP66の防水防じん規格で、屋外使用が可能。
人感センサー検知距離は15m
静止画撮影、動画撮影モードが選べます。動画は音声も録音できます。
乾電池式で配線不要

付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、保証書付き取扱説明書形状防水・暗視電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)92×122×57レンズF=1.8FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチTFTカラー液晶モニター解像度動画:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JISC0920:2003による。)センサー探知範囲15m(25℃環境下、PIRセンサーの感度設定:高)オートパワーオフ操作パネルでの入力がなければ2分経過後自動で電源オフ保存形式静止画:JPEG、動画:AVI接続端子microUSBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影※昼間/夜間判別仕様15Lux使用場所屋外使用環境湿度(%)5~85記録メディアSDカード(8MBから256GBまで)※別売アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー300万画素カラーCMOS内容量1個
取扱説明書:(2.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59701945OSE-PM1
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする