防犯ブザー 赤色LEDライト付 大音量85dB フックチェーン式

防犯ブザー 赤色LEDライト付 大音量85dB フックチェーン式 - オーム電機防犯ブザー 赤色LEDライト付 大音量85dB フックチェーン式 - オーム電機防犯ブザー 赤色LEDライト付 大音量85dB フックチェーン式 - オーム電機防犯ブザー 赤色LEDライト付 大音量85dB フックチェーン式 - オーム電機

85dBの大音量
赤色LEDライト付き。側面のボタンを押すと点灯→点滅→OFFと切り替わります。
フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。
ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。
安心のお守りに

材質本地:ABS樹脂外形寸法(mm)(約)幅32×高さ60×奥行27(フック付チェーン含まず)本体質量(g)約30(電池含む)音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH光源赤色系LED吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個内容量1個
取扱説明書:(0.81MB)
注意
※お子様が使用される場合は、保護者の方がお子様に使用方法や警告・注意事項をご指導ください
※本製品は、大音量で相手を威嚇するためのもので、犯罪を防止するものではありません。万一、盗難・事故などトラブルによる被害について、メーカーは責任を負いかねます。あらかじめ、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59701979OSE-MSA812W
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする