オーム電機
防犯ブザー 白色LEDライト付 大音量85dB
コンパクトサイズでも大音量85dB
白色LEDライト付
フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。いざというとき素早く引けます。
ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。
材質
本地:ABS樹脂
外形寸法(mm)
(約)幅51×高さ50×奥行22
本体質量(g)
約30(電池含む)
音量
85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH
光源
白色系LED
吹鳴時間定格
30分(新品電池使用の場合)
使用電池
ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個
内容量
1個
注意
※お子様が使用される場合は、保護者の方がお子様に使用方法や警告・注意事項をご指導ください。
※本製品は、大音量で相手を威嚇するためのもので、犯罪を防止するものではありません。万一、盗難・事故などトラブルによる被害について、メーカーは責任を負いかねます。あらかじめ、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59701988
OSE-MSA720W
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください