サトーパーツ
パワークリップ C-100H シリーズ
(1件のレビュー)
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
仕様
推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
材質
絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―
材質(本体)
銅合金
定格
300V-5A
絶縁抵抗(MΩ)
【カバー】DC500V:100以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
【カバー】AC2000(1分間)
結線方法
はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
内容量
1個
注意
※出荷時にはC-100-KとC-100-HCが同数バラで出荷されます。
※端子台などのねじ頭をしっかり挟めるクリップです。
全6種類を絞り込む
色(カバー)
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(カバー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839824
C-100-HB
黒
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
44839840
C-100-HBL
青
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
44839910
C-100-HG
緑
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
44839919
C-100-HR
赤
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
44839928
C-100-HW
白
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
44839937
C-100-HY
黄
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください