ダイゴー
2026 MILLダイアリー A6 Horizontal Left BASIC
時間軸入りなので予定の管理をしっかりしたい人に。メモをたっぷり書きたい人にもおすすめです。
用途
カバンの中でも紙の端が折れない角丸のフォルム、書き心地の良い手帳専用用紙を使用し、先まで見通せるミニカレンダーが付いています。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月~2026年12月、【週間ページ】2025年12月~2026年12月
サイズ
A6
ページ数
176
付録
バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡リスト
始まり月
12
レイアウト
1週間+横罫 / ウィークリー / レフト
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59709986
E7762
ベージュ
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
59709995
E7763
レッド
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
59710011
E7764
ネイビー
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
59710020
E7765
グレー
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください