ダイゴー
2026 MILLダイアリー A6 Monthly FLEURS
シンプルで使いやすいブロックタイプのマンスリーレイアウトです。
用途
日比谷花壇監修の、洗練されたフラワーパターン柄が目を惹く花柄のダイアリーです。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月~2026年12月
サイズ
A6
ページ数
48
付録
バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡リスト
始まり月
12
レイアウト
1ヶ月ブロック / マンスリー / ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59709521
E7746
グレー
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
59709530
E7747
グリーン
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
59709548
E7749
ブルー
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
59709539
E7748
ピンク
¥
650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください