ダイゴー
2026 MILLダイアリー B6 Management PETITE
ウィークリーは自分で項目を決めて、予定を分けて管理できるレイアウトです。
用途
日比谷花壇監修の、繊細な花のイラストを上品に箔押ししたビジネスシーンでも使いやすいデザインのダイアリー
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月~2026年12月、【週間ページ】2025年12月~2026年12月
サイズ
B6
ページ数
160
付録
バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡リスト
始まり月
12
レイアウト
1週間+メモ / ウィークリー / ファミリー
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59710065
E7778
ホワイト
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
59710099
E7781
ブラウン
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
59710081
E7779
イエロー
¥
1,400
取扱い終了
59710090
E7780
ミント
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください