2026 isshoni.ダイアリーノートブック15インチ

2026 isshoni.ダイアリーノートブック15インチ - ダイゴー2026 isshoni.ダイアリーノートブック15インチ - ダイゴー2026 isshoni.ダイアリーノートブック15インチ - ダイゴー

見開きの年間カレンダーは月ごとにメモ欄があり、バースデーやイベントを書き込むのに便利です。カレンダーとして使えるミニサイズマンスリーは予定や締め切りの日をマークしたり、体重などの日々の記録にもおすすめです。ざっくりと予定が書けるフリーバーチカルはAM・PM・メモや、仕事・プライベート・メモ、朝・昼・夜など3段で自由に活用できます。2.5mm方眼なのでメモページや余白にも図や線が書き込みやすい仕様になっています。

用途パソコン前の狭いスペースに置けるサイズ感。リモートワークやテレワークにピッタリです。糸かがり製本で、厚みがあっても180度開きます。仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年11月~2027年2月、【週間ページ】2025年12月~2026年12月サイズ15インチページ数144付録方眼メモ始まり月12レイアウト見開き1週間 / ウィークリー / バーチカル始まり曜日月曜日内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59710108E8098グレー
1,400
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
59710117E8099ブラック
1,400
取扱い終了
59710126E8744ブルー
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする