ダイゴー
2026 isshoni.ダイアリーノートポケット デイリー
日付と2.5mm方眼のみのシンプルなレイアウト。日付がななめに入っているので、タテヨコどちらでもつかえます。毎日のtodoやログなどを簡単に記入できるレイアウトです。
用途
日付と2.5mm方眼のみのシンプルなレイアウト。日付がななめに入っているので、タテヨコどちらでもつかえます。毎日のtodoやログなどを簡単に記入できるレイアウトです。
仕様
<掲載期間>【デイリーページ】2026年1月~2026年12月
サイズ
手帳
ページ数
368
始まり月
1
レイアウト
見開き2日 / デイリー / 2D
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59710135
E8751
グレー
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
59710151
E8752
ブラック
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
59710160
E8753
ブルー
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
59710169
E8754
イエロー
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
59710178
E8755
レッド
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
59710187
E8756
ピンク
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください