曜日別特売

2026 isshoni.ダイアリーマンスリー B6

2026 isshoni.ダイアリーマンスリー B6 - ダイゴー2026 isshoni.ダイアリーマンスリー B6 - ダイゴー

線を引いたり文頭を揃えるガイドにできる2.5mm方眼レイアウト。マンスリーには余白がたっぷりあるので、ちょっとしたメモやTODOを書き込めて便利です。2年間の年間カレンダーには月ごとに誕生日やイベントが書けるメモ欄付き。

用途機能的なレイアウトにやさしいクリーム色のノート用紙。表紙は硬質なポリプロピレンを採用。カバーに差し込みやすいサイズ設計でお手持ちのノートカバーに差し込んで一緒に使えます。仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月~2027年1月サイズB6ページ数48付録方眼メモ始まり月12レイアウト1ヶ月ブロック / マンスリー / ブロック始まり曜日月曜日内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59709557E8031クリア
650
559
615(税込)
翌々日出荷
59709566E8032ブラック
650
取扱い終了
59709575E8035ホワイト
650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする