2026 アポイントダイアリー 1W

2026 アポイントダイアリー 1W - ダイゴー2026 アポイントダイアリー 1W - ダイゴー2026 アポイントダイアリー 1W - ダイゴー2026 アポイントダイアリー 1W - ダイゴー2026 アポイントダイアリー 1W - ダイゴー2026 アポイントダイアリー 1W - ダイゴー
(1件のレビュー)

メモは少なめで1日の記入欄が広い見開き1週間レイアウト。表紙中身一体型なのでスッキリと持つことができます。

用途・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。ブラックサイズ手帳ページ数208付録数え方一覧・贈答のエチケット・人生の記念日一覧・暦について・いざという時の為の地震マニュアル・印紙税額一覧表・度量衡換算表・用紙サイズ一覧・年齢早見表・住所録・緊急連絡先メモ・地下鉄路線図・全国鉄道地図始まり月12レイアウト見開き1週間 / ウィークリー / セパレート始まり曜日月曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
表紙画像59710695E1007
930
799
879(税込)
翌々日出荷
表紙画像59710808E1342
1,130
969
1,066(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: スケジュールの記入
真屋商会株式会社建設業・工事業

もう少し薄いほうが良いかもです。商品の内容を購入前に確認出来たら便利と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする