メモは少なめで1日の記入欄が広い見開き1週間レイアウト。1日の記入スペースがしっかり欲しい人やTODOやスケジュールをたくさん書きたい人におすすめです。
用途・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月~2027年3月、【週間ページ】2025年12月~2026年12月サイズA6ページ数160付録年齢早見表・別冊ジャバラ地図始まり月12レイアウト見開き1週間 / ウィークリー / セパレート始まり曜日月曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636内容量1冊