2026 アポイントダイアリー 1W+横罫

2026 アポイントダイアリー 1W+横罫 - ダイゴー2026 アポイントダイアリー 1W+横罫 - ダイゴー2026 アポイントダイアリー 1W+横罫 - ダイゴー2026 アポイントダイアリー 1W+横罫 - ダイゴー2026 アポイントダイアリー 1W+横罫 - ダイゴー2026 アポイントダイアリー 1W+横罫 - ダイゴー2026 アポイントダイアリー 1W+横罫 - ダイゴー2026 アポイントダイアリー 1W+横罫 - ダイゴー

左半分が1週間のスケジュール、右半分が横罫のメモスペースになっており1週間の予定とメモを見開きで管理できる人気のレイアウトです。1週間の予定をざっくり把握したい、フリースペースにメモを取りたい人におすすめです。

用途・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。始まり月12レイアウト1週間+横罫 / ウィークリー / レフト始まり曜日月曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ページ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59710826E1023ブラック手帳208
1,130
969
1,066(税込)
翌々日出荷
59710966E1300ブラック手帳208
1,180
999
1,099(税込)
翌々日出荷
59711088E8432ブラックA6160
1,330
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
59711097E8433ブラウンA6160
1,330
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
59710939E1020ブラック手帳208
1,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする