曜日別特売

空調服 エアファンパイピング半袖ポロ(服のみ)

空調服 エアファンパイピング半袖ポロ(服のみ) - 小倉屋空調服 エアファンパイピング半袖ポロ(服のみ) - 小倉屋空調服 エアファンパイピング半袖ポロ(服のみ) - 小倉屋空調服 エアファンパイピング半袖ポロ(服のみ) - 小倉屋空調服 エアファンパイピング半袖ポロ(服のみ) - 小倉屋空調服 エアファンパイピング半袖ポロ(服のみ) - 小倉屋空調服 エアファンパイピング半袖ポロ(服のみ) - 小倉屋

ポロシャツ界の暑さ対策最強アイテム。身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。袖ペン差し付きのエアファンパイピングポロシャツ。

材質ポリエステル100%内容量1枚
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
597026889003ネービー×ブラックS1064422
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
597026979003ネービー×ブラックM1144623
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
597027069003ネービー×ブラックL1184824
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
597027159003ネービー×ブラックLL1225025
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
597027319003ネービー×ブラック3L1345426
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
597027409003ネービー×ブラック4L1445726
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
597027499003ネービー×ブラック5L1626026
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
597027589003ブラック×ネービーS1064422
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
597027679003ブラック×ネービーM1144623
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
597027769003ブラック×ネービーL1184824
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
597027859003ブラック×ネービーLL1225025
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
597028019003ブラック×ネービー3L1345426
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
597028109003ブラック×ネービー4L1445726
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
597028199003ブラック×ネービー5L1626026
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする