空調服 エアファン長袖ポロ(服のみ)

空調服 エアファン長袖ポロ(服のみ) - 小倉屋空調服 エアファン長袖ポロ(服のみ) - 小倉屋空調服 エアファン長袖ポロ(服のみ) - 小倉屋空調服 エアファン長袖ポロ(服のみ) - 小倉屋空調服 エアファン長袖ポロ(服のみ) - 小倉屋空調服 エアファン長袖ポロ(服のみ) - 小倉屋

身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。猛暑から身を守るエアファン袖口リブ仕様長袖ポロシャツ。

材質ポリエステル100%内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
597024789002ネービーS1064455
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597024879002ネービーM1144658
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597024969002ネービーL1184860
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597025059002ネービーLL1225062
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597025219002ネービー3L1345464
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597025309002ネービー4L1445766
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597025399002ネービー5L1626066
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597025489002RブルーS1064455
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597025579002RブルーM1144658
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597025669002RブルーL1184860
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597025759002RブルーLL1225062
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597025919002Rブルー3L1345464
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597026009002Rブルー4L1445766
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597026099002Rブルー5L1626066
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597026189002ブラックS1064455
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597026279002ブラックM1144658
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597026369002ブラックL1184860
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597026459002ブラックLL1225062
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597026619002ブラック3L1345464
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597026709002ブラック4L1445766
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
597026799002ブラック5L1626066
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする