ミタニコーポレーション
MWB EVOLVAデニムパンツ
王道X進化!実用性の高いブルーWORKデニム!
用途
一般作業・レジャー
仕様
【ストレッチ】【カーゴポケット】【ビンテージ加工】
種別
カーゴパンツ
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
股下(cm)
78
内容量
1着(1着)
注意
※蛍光増白剤が入っていない洗剤をご使用ください。タンブラー乾燥機のご使用はお避けください。水や汗で濡れたままの状態や脱水後の長時間の放置はお避けください。色落ち・色移りする恐れがあります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59705601
193061
インディゴ
M
78
24
16
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705610
193065
ライトブルー
M
78
24
16
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705655
193062
インディゴ
L
82
25
17
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705671
193066
ライトブルー
L
82
25
17
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705716
193063
インディゴ
LL
88
26
18
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705725
193067
ライトブルー
LL
88
26
18
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705777
193064
インディゴ
3L
90
27
19
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705786
193068
ライトブルー
3L
90
27
19
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください