ミタニコーポレーション
MWB MOTIONデニムパンツ
動きに負けない躍動感!ストレッチカラーデニム!
用途
一般作業・レジャー
仕様
【ストレッチ】【耐久性・速乾性】【スマホポケット】
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
78
内容量
1着(1着)
注意
※蛍光増白剤が入っていない洗剤をご使用ください。タンブラー乾燥機のご使用はお避けください。水や汗で濡れたままの状態や脱水後の長時間の放置はお避けください。色落ち・色移りする恐れがあります。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
混率(%)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59705558
192705
ダークグレー
M
綿64、ポリエステル31、レーヨン3、PU2
78
24
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705567
192709
ブラック
M
綿64、ポリエステル31、レーヨン3、PU2
78
24
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705576
192741
キャメル
M
綿74、ポリエステル23・ポリウレタン3
78
24
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705585
192745
オリーブ
M
綿74、ポリエステル23、ポリウレタン3
78
24
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705619
192706
ダークグレー
L
綿64、ポリエステル31、レーヨン3、PU2
82
25
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705628
192710
ブラック
L
綿64、ポリエステル31、レーヨン3、PU2
82
25
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705637
192742
キャメル
L
綿74、ポリエステル23、ポリウレタン3
82
25
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705646
192746
オリーブ
L
綿74、ポリエステル23、ポリウレタン3
82
25
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705680
192707
ダークグレー
LL
綿64、ポリエステル31、レーヨン3、PU2
88
26
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705689
192711
ブラック
LL
綿64、ポリエステル31、レーヨン3、PU2
88
26
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705698
192743
キャメル
LL
綿74、ポリエステル23、ポリウレタン3
88
26
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705707
192747
オリーブ
LL
綿74、ポリエステル23、ポリウレタン3
88
26
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705741
192708
ダークグレー
3L
綿64、ポリエステル31、レーヨン3、PU2
90
27
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705750
192712
ブラック
3L
綿64、ポリエステル31、レーヨン3、PU2
90
27
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705759
192744
キャメル
3L
綿74、ポリエステル23、ポリウレタン3
90
27
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59705768
192748
オリーブ
3L
綿74、ポリエステル23、ポリウレタン3
90
27
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください