防水・強力耐油ウレタン前掛け

防水・強力耐油ウレタン前掛け - 新日本ケミカル・オーナメント工業防水・強力耐油ウレタン前掛け - 新日本ケミカル・オーナメント工業

防水・強力耐油。汚れも落ちやすく、洗浄コストの低減につながります。塩ビ製のエプロンと比べて食品などの臭いがつきにくい。塩ビ製のエプロンと比べて、軽量で装着時のストレス軽減。

用途鶏肉・牛肉・水産作業に。材質ポリウレタン胴幅(cm)90内容量1枚
注意
※石油化学製品ですので火気に近づけないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
丈(cm)
胴幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59705795628ウレタン胸付前掛(共紐)11590
4,000
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
59705811629ウレタン胸付前掛(共紐)12590
4,000
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする