オーム電機
ワイドタイ 屋内用 白 10本入
太いパイプの結束などに便利です
しっかりとした結束に
屋内用
RoHS適合品
材質
PA66/ナイロン66
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~85
主原料
難燃性UL94V-2
最低温度(℃)
設置:-20
内容量
1袋(10本)
注意
※ 使用温度範囲は結束後のめやすです
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長×幅W(mm)
結束径(Φmm)
ループ引張強度規格値(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59724485
WLT-370-W 10P
370×7.6
7~102
534/54.5
¥
228
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
59724501
WLT-530-W 10P
530×9.0
7~140
778/79.3
¥
398
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
59724510
WLT-610-W 10P
609×9.0
7~187
778/79.3
¥
448
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください