オーム電機
結束バンド ワイドロックタイ 白 10本入
太いパイプの結束などに便利です。
屋内用
RoHS適合品
材質
PA66/ナイロン66
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~85
ループ引張強度規格値(N[kgf])
778/79.3
主原料
難燃性UL94V-2
最低温度(℃)
設置:-20
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長×幅W(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59724519
WLT-1020-W 10P
1020×9.0
7~295
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
59724528
WLT-1220-W 10P
1220×9.0
7~365
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください