オーム電機
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入
しっかりとした結束に
屋内外で使用できる耐候仕様です
RoHS適合品
材質
PA66/ナイロン66
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~85
全長×幅W(mm)
370×7.6
結束径(Φmm)
7~102
ループ引張強度規格値(N[kgf])
534/54.5
UL規格
62275
主原料
難燃性UL94V-2
最低温度(℃)
設置:-20
内容量
1袋(30本)
注意
※ 使用温度範囲は結束後のめやすです
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59725097
WLT-N370-K30P
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください