オーム電機
カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入
作業性のよいスリムタイプ
屋内用
RoHS適合品
材質
PA66/ナイロン66
寸法(mm)
全長100×幅2.5
色
混色
使用温度範囲(℃)
-40~85
結束径(Φmm)
1.5~22
ループ引張強度規格値(N[kgf])
80/8.2
主原料
難燃性UL94V-2
最低温度(℃)
設置:-20
内容量
1袋(50本)
注意
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59724239
LT-100W50CAS
¥
128
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください