カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入

カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入 - オーム電機カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入 - オーム電機カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入 - オーム電機カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入 - オーム電機

作業性のよいスリムタイプ
屋内用
RoHS適合品

材質PA66/ナイロン66混色使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])178/18.2主原料難燃性UL94V-2内容量1袋(50本)
注意
※ 使用温度範囲は結束後のめやすです
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59724248LT-200W50CAS全長100×幅2.52~53
398
389
428(税込)
3日以内出荷
59724257LT-300W50CAS全長300×幅3.62~76
598
589
648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする