ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本

ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本 - オーム電機ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本 - オーム電機ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本 - オーム電機ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本 - オーム電機ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本 - オーム電機ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本 - オーム電機ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本 - オーム電機ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本 - オーム電機

工具を使わず、簡単に手で切れる結束バンド
使用温度範囲 0℃~85℃の耐候仕様
RoHS適合品

材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222/22.6主原料難燃性UL94V-2内容量1袋(20本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
寸法(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59724275LT-TSC200W20-K50全長200×幅4.30~85
698
689
758(税込)
3日以内出荷
59724291LT-TSC280W20-K70全長280×幅4.30~85
798
789
868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする