曜日別特売

耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー

耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー - オーム電機耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー - オーム電機耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー - オーム電機
(1件のレビュー)

120℃までの環境下で使用できます
屋内外で使用できる耐候仕様です
RoHS適合品

引張強度ループ:8.2kgf材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)ライトグレー寸法(mm)全長100×幅2.5使用温度範囲(℃)-40~120最大結束径(Φmm)22主原料難燃性UL94V-2内容量1袋(30本)
注意
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
寸法(mm)
引張強度
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59724205LT-100W30TNK22全長100×幅2.5ループ:8.2kgf-40~120
108
99
109(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 自動車の整備
サービス業

プラスティック製結束バンド類の中では耐熱温度が最も高い(上限温度が120℃)ことを知り、エンジンルーム内の配線結束用に購入しました。色も落ち着いた感じで、とても良いです。次回も購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする