オーム電機
リピートタイ 耐薬品タイプ150mm10本入 クリア
手軽に外して、繰り返し使用できる
耐薬品タイプ
水や酸・アルカリに強いPP製
結束内径Φ38まで
材質
ポリプロピレン(耐薬品タイプ)
長さ(mm)
150
幅(mm)
7.4
色
クリア
内径(Φmm)
結束:5.0~38
使用温度(℃)
-40~85(結束作業は常温の場合)
引張強度
250N/25.5kgf
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59724957
LOB-SGR1510PC
¥
268
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください