ストロングタイ 耐候性 黒 10本入

ストロングタイ 耐候性 黒 10本入 - オーム電機ストロングタイ 耐候性 黒 10本入 - オーム電機ストロングタイ 耐候性 黒 10本入 - オーム電機ストロングタイ 耐候性 黒 10本入 - オーム電機ストロングタイ 耐候性 黒 10本入 - オーム電機ストロングタイ 耐候性 黒 10本入 - オーム電機ストロングタイ 耐候性 黒 10本入 - オーム電機ストロングタイ 耐候性 黒 10本入 - オーム電機

耐食性に優れた「12ナイロン」使用
耐塩化亜鉛、耐塩化カルシウム
ヘッド高の低い、ヘビーデューティタイプ
亜鉛メッキ材周辺および融雪・凍結防止剤使用地域でも安心
沿岸部での塩害にも耐性を発揮、高湿度下でも強度変化が少ない
RoHS適合品

材質12ナイロン(耐候性グレード)使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(主原料)UL94HB内容量1袋(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59724300LT-HD180-K10P180全長(L)180×幅(W)8.640ループ:35.0kgf
598
589
648(税込)
3日以内出荷
59724309LT-HD260-K10P全長(L)260×幅(W)8.6全長(L)260×幅(W)8.653ループ:40.0kgf
698
689
758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする